ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RS41-1-CL

08B-1 C/L SC

MORSE INDUSTRIAL 08B-1 C/L SC

Chain Link; 08B Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 11.811MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter

Nr. katalogowy

08B-1 C/L SC

Nr kat. BDI

318985

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.114
UNSPSC
31151609
EAN
0662460388144
Rozmiar Łańcucha
08B
Konstrukcja Podstawowa
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02122
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
08B-1 C/L SC
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2361293
Waga / LBS
0.25
Długi Opis
Chain Link; 08B Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 11.811MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter
Średnica Rolki
0,335 Cale | 8,509 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,465 Cale | 11,811 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Srednica Nita
0,175 Cale | 4,445 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,465 Cale | 11,811 Milimetry
Średnica Rolki
0,305 Cale | 7,747 Milimetry