ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

DUPLICATE 903998 DO NOT USE

08B-2 10FT

MORSE INDUSTRIAL 08B-2 10FT

Roller Chain; 08B-2 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter

Nr. katalogowy

08B-2 10FT

Nr kat. BDI

319139

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.403
UNSPSC
31151603
EAN
0662288947646
Rozmiar Łańcucha
08B-2
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Loose Fit Center Plate
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
08B-2 10FT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2698553
Waga / LBS
0.938
Długi Opis
Roller Chain; 08B-2 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
0,465 Cale | 11,811 Milimetry
Średnica Rolki
0,335 Cale | 8,509 Milimetry
Średnica Rolki
0,305 Cale | 7,747 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Srednica Nita
0,175 Cale | 4,445 Milimetry