ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

100R 100FT

100R 100FT

MORSE INDUSTRIAL 100R 100FT

Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.166" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

Nr. katalogowy

100 RIV 100FT

Nr kat. BDI

340461

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.226
UNSPSC
31151603
EAN
0662288866336
Rozmiar Łańcucha
100
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
100
Minimalna Ilość Zamówieniowa
100
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
100R 100FT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
343966
Waga / LBS
2.7
Długi Opis
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.166" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Srednica Nita
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,166 Cale | 29,616 Milimetry
Średnica Rolki
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Rolki
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,156 Cale | 3,962 Milimetry