ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

10B-2 C/L SC

10B-2 C/L SC

MORSE INDUSTRIAL 10B-2 C/L SC

Chain Link; 10B-2 Chain Size; Spring Clip; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.652MM Roller Width; 14.8MM Plate Thickness; 14.8MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter

Nr. katalogowy

10B-2 C/L SC

Nr kat. BDI

318993

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.023
UNSPSC
31151609
EAN
0662460388267
Rozmiar Łańcucha
10B-2
Konstrukcja Podstawowa
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02122
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
10B-2 C/L SC
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2361384
Waga / LBS
0.05
Długi Opis
Chain Link; 10B-2 Chain Size; Spring Clip; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.652MM Roller Width; 14.8MM Plate Thickness; 14.8MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
0,583 Cale | 14,8 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Średnica Rolki
0,38 Cale | 9,652 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,583 Cale | 14,8 Milimetry
Średnica Rolki
0,4 Cale | 10,16 Milimetry