ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
11N (10B-1) DELTA ŁAŃCUCH 11N7B01A00

RSC-40-1R-50FT ; D0170

11N (10B-1) DELTA ŁAŃCUCH 11N7B01A00

11N (10B-1) DELTA ŁAŃCUCH 11N7B01A00

Roller Chain; 10B; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Dia; 9.65MM Roller Wid; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; 5.08MM Pin Dia

Nr. katalogowy

11N (10B-1) DELTA śAĄCUCH 11N7B01A00

Nr kat. BDI

15092498

CENA NETTO
81,94 zł / Metr

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
5
Marka
Nazwa Producenta
SEDIS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
Szczegóły Produktu
Roller Chain
Specyfikacja Produktu
Roller Chain; 10B; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Dia; 9.65MM Roller Wid; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; 5.08MM Pin Dia
Długi Opis
Roller Chain; 10B; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Dia; 9.65MM Roller Wid; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; 5.08MM Pin Dia