ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

120-3C 10FT

120-3C 10FT

MORSE INDUSTRIAL 120-3C 10FT

Roller Chain; 120-3 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.4" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

Nr. katalogowy

120-3 COT 10FT

Nr kat. BDI

340502

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.493
UNSPSC
31151603
EAN
0662288455523
Rozmiar Łańcucha
120-3
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
3
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Loose Fit Center Plate
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
120-3C 10FT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
322071
Waga / LBS
12.1
Długi Opis
Roller Chain; 120-3 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.4" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
1,4 Cale | 35,56 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Srednica Nita
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,187 Cale | 4,75 Milimetry
Średnica Rolki
0,875 Cale | 22,225 Milimetry