ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

120R 10FT

120R 10FT

MORSE INDUSTRIAL 120R 10FT

Roller Chain; 120 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.4" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

Nr. katalogowy

120 RIV 10FT

Nr kat. BDI

340524

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.804
UNSPSC
31151603
EAN
0662288395300
Rozmiar Łańcucha
120
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
120R 10FT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
127741
Waga / LBS
3.784
Długi Opis
Roller Chain; 120 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.4" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Srednica Nita
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,187 Cale | 4,75 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,4 Cale | 35,56 Milimetry