ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

12B-3 C/L SC

12B-3 C/L SC

MORSE INDUSTRIAL 12B-3 C/L SC

Chain Link; 12B-3 Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 16.104MM Plate Thickness; 16.104MM Plate Height; Curved; 5.715MM Pin Diameter

Nr. katalogowy

12B-3 C/L SC

Nr kat. BDI

319001

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.045
UNSPSC
31151609
EAN
0662460388410
Rozmiar Łańcucha
12B-3
Konstrukcja Podstawowa
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
3
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02122
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
12B-3 C/L SC
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2361475
Waga / LBS
0.1
Długi Opis
Chain Link; 12B-3 Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 16.104MM Plate Thickness; 16.104MM Plate Height; Curved; 5.715MM Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,634 Cale | 16,104 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Rolki
0,475 Cale | 12,065 Milimetry
Średnica Rolki
0,46 Cale | 11,684 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,634 Cale | 16,104 Milimetry
Srednica Nita
0,225 Cale | 5,715 Milimetry