ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RS10B-3-RP

140-3R 10.21FT

MORSE INDUSTRIAL 140-3R 10.21FT

Roller Chain; 140-3 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.634" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

Nr. katalogowy

140-3 RIV 10.21FT

Nr kat. BDI

340529

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.585
UNSPSC
31151603
EAN
0662288455554
Rozmiar Łańcucha
140-3
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
3
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Loose Fit Center Plate
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
140-3R 10.21FT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
322077
Waga / LBS
14.505
Długi Opis
Roller Chain; 140-3 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.634" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Srednica Nita
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,219 Cale | 5,563 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,634 Cale | 41,504 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry