ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

140HR 10.21FT

140HR 10.21FT

MORSE INDUSTRIAL 140HR 10.21FT

Roller Chain; 140 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.634" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

Nr. katalogowy

140H RIV 10.21FT

Nr kat. BDI

340550

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.54
UNSPSC
31151603
EAN
0662288455806
Rozmiar Łańcucha
140
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Heavy
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
140HR 10.21FT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
322245
Waga / LBS
5.495
Długi Opis
Roller Chain; 140 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.634" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Srednica Nita
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,634 Cale | 41,504 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry