ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

160-2C 10FT

160-2C 10FT

MORSE INDUSTRIAL 160-2C 10FT

Roller Chain; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.866" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter

Nr. katalogowy

160-2 COT 10FT

Nr kat. BDI

340553

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.86
UNSPSC
31151603
EAN
0662288455608
Rozmiar Łańcucha
160-2
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Loose Fit Center Plate
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
160-2C 10FT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
322084
Waga / LBS
12.907
Długi Opis
Roller Chain; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.866" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Średnica Rolki
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,866 Cale | 47,396 Milimetry
Średnica Rolki
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Srednica Nita
0,562 Cale | 14,275 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2 Cale | 50,8 Milimetry