ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

16B-2 C/L SC

16B-2 C/L SC

MORSE INDUSTRIAL 16B-2 C/L SC

Chain Link; 16B-2 Chain Size; Spring Clip; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 20.7MM Plate Thickness; 20.7MM Plate Height; Curved; 8.255MM Pin Diameter

Nr. katalogowy

16B-2 C/L SC

Nr kat. BDI

319004

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.113
UNSPSC
31151609
EAN
0662460388496
Rozmiar Łańcucha
16B-2
Konstrukcja Podstawowa
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02122
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
16B-2 C/L SC
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2361400
Waga / LBS
0.25
Długi Opis
Chain Link; 16B-2 Chain Size; Spring Clip; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 20.7MM Plate Thickness; 20.7MM Plate Height; Curved; 8.255MM Pin Diameter
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Srednica Nita
0,325 Cale | 8,255 Milimetry
Średnica Rolki
0,67 Cale | 17,018 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,815 Cale | 20,7 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,815 Cale | 20,7 Milimetry