ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

200-3R 10FT

200-3R 10FT

MORSE INDUSTRIAL 200-3R 10FT

Roller Chain; 200-3 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2-1/4" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter

Nr. katalogowy

200-3 RIV 10FT

Nr kat. BDI

340581

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
14.546
UNSPSC
31151603
EAN
0662288860174
Rozmiar Łańcucha
200-3
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
3
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Loose Fit Center Plate
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
200-3R 10FT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
343661
Waga / LBS
32.04
Długi Opis
Roller Chain; 200-3 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2-1/4" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Średnica Rolki
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Srednica Nita
0,781 Cale | 19,837 Milimetry
Średnica Rolki
1,562 Cale | 39,675 Milimetry