ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

200 O/L

200 O/L

MORSE INDUSTRIAL 200 O/L

Chain Link; 200 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2-1/4" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter

Nr. katalogowy

200 O/L

Nr kat. BDI

340878

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.295
UNSPSC
31151609
EAN
0662288560425
Rozmiar Łańcucha
200
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Offset Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02122
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
200 O/L
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
127814
Waga / LBS
2.7
Długi Opis
Chain Link; 200 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2-1/4" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Rolki
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Rolki
1,562 Cale | 39,675 Milimetry
Wysokość Tabliczki
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Srednica Nita
0,781 Cale | 19,837 Milimetry