ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

200C 10FT

200C 10FT

MORSE INDUSTRIAL 200C 10FT

Roller Chain; 200 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2-1/4" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter

Nr. katalogowy

200 COT 10FT

Nr kat. BDI

340584

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.957
UNSPSC
31151603
EAN
0662288395355
Rozmiar Łańcucha
200
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
200C 10FT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
127749
Waga / LBS
10.92
Długi Opis
Roller Chain; 200 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2-1/4" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Rolki
1,562 Cale | 39,675 Milimetry
Srednica Nita
0,781 Cale | 19,837 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Średnica Rolki
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Wysokość Tabliczki
2,25 Cale | 57,15 Milimetry