ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

DMD-60-2R-10PIE; D0032

207N/206 (08B-2) DELTA CL

207N/206 (08B-2) DELTA CL ZŁĄCZKA ; connecting link 08b-2 cl

Roller Chain; 08B-2; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Dia; 7.75MM Roller Wid; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; 4.45MM Pin Dia

Nr. katalogowy

207N/206 (08B-2) DELTA CL

Nr kat. BDI

15069548

CENA NETTO
4,06 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
6
Marka
Nazwa Producenta
SEDIS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
Szczegóły Produktu
Roller Chain
Specyfikacja Produktu
Roller Chain; 08B-2; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Dia; 7.75MM Roller Wid; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; 4.45MM Pin Dia
Długi Opis
Roller Chain; 08B-2; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Dia; 7.75MM Roller Wid; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; 4.45MM Pin Dia