ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25 O/L 2P

25 O/L 2P

MORSE INDUSTRIAL 25 O/L 2P

Chain Link; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 15/64" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter

Nr. katalogowy

25 O/L 2P

Nr kat. BDI

318977

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.023
UNSPSC
31151609
EAN
0662460388823
Rozmiar Łańcucha
25
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Two Pitch Offset Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02122
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
25 O/L 2P
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2361947
Waga / LBS
0.05
Długi Opis
Chain Link; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 15/64" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Średnica Rolki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,234 Cale | 5,944 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,03 Cale | 0,762 Milimetry
Średnica Rolki
0,13 Cale | 3,302 Milimetry
Srednica Nita
0,091 Cale | 2,311 Milimetry