ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

630 RIV 92P

25R 100 FT

MORSE INDUSTRIAL 25R 100 FT

Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 15/64" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter

Nr. katalogowy

25 RIV 100FT

Nr kat. BDI

318974

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.465
UNSPSC
31151603
EAN
0662460389288
Rozmiar Łańcucha
25
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
100
Minimalna Ilość Zamówieniowa
100
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
25R 100 FT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2362200
Waga / LBS
1.025
Długi Opis
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 15/64" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Średnica Rolki
0,13 Cale | 3,302 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,03 Cale | 0,762 Milimetry
Srednica Nita
0,091 Cale | 2,311 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,234 Cale | 5,944 Milimetry