ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25SS R 10FT

25SS R 10FT

MORSE INDUSTRIAL 25SS R 10FT

Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter

Nr. katalogowy

25SS RIV 10FT

Nr kat. BDI

341047

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.041
UNSPSC
31151603
EAN
0662288713524
Rozmiar Łańcucha
25
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
304 Stainless Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Corrosion Resistant
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
25SS R 10FT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
340087
Waga / LBS
0.09
Długi Opis
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Srednica Nita
0,091 Cale | 2,311 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,03 Cale | 0,762 Milimetry
Średnica Rolki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,23 Cale | 5,842 Milimetry
Średnica Rolki
0,13 Cale | 3,302 Milimetry