ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

50AS RIV 10FT

25SS RIV

EBC 25SS RIV

Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.236" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter

Nr. katalogowy

25SS RIV

Nr kat. BDI

21488456

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EBC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.05
UNSPSC
31151603
Rozmiar Łańcucha
25
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
304 Stainless Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Corrosion Resistant
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
50
Minimalna Ilość Zamówieniowa
50
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
25 SS RIV 50FT REEL
Długi Opis
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.236" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,03 Cale | 0,762 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,236 Cale | 5,994 Milimetry
Średnica Rolki
0,13 Cale | 3,302 Milimetry
Średnica Rolki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Srednica Nita
0,091 Cale | 2,311 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,25 Cale | 6,35 Milimetry