ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RF10B-LM-1-RP

35R 50FT

MORSE INDUSTRIAL 35R 50FT

Roller Chain; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.35" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

Nr. katalogowy

35 RIV 50FT

Nr kat. BDI

358507

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.117
UNSPSC
31151603
EAN
0662288389354
Rozmiar Łańcucha
35
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
50
Minimalna Ilość Zamówieniowa
50
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
10.5
Długi Opis
Roller Chain; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.35" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,05 Cale | 1,27 Milimetry
Srednica Nita
0,141 Cale | 3,581 Milimetry
Średnica Rolki
0,188 Cale | 4,775 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,35 Cale | 8,89 Milimetry
Średnica Rolki
0,2 Cale | 5,08 Milimetry