ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RS10B-LM-1-RP-1LK1

40 RIV 10FT

MORSE INDUSTRIAL 40 RIV 10FT

Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.466" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

Nr. katalogowy

40 RIV 10FT

Nr kat. BDI

17166705

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.201
UNSPSC
31151603
EAN
0662288395058
Rozmiar Łańcucha
40
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.466" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,06 Cale | 1,524 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,466 Cale | 11,836 Milimetry
Srednica Nita
0,156 Cale | 3,962 Milimetry
Średnica Rolki
0,313 Cale | 7,95 Milimetry