ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

50-2R 50FT

50-2R 50FT

MORSE INDUSTRIAL 50-2R 50FT

Roller Chain; 50-2 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.584" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

Nr. katalogowy

50-2 RIV 50FT

Nr kat. BDI

340600

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.674
UNSPSC
31151603
EAN
0662288467915
Rozmiar Łańcucha
50-2
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
50
Minimalna Ilość Zamówieniowa
50
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Loose Fit Center Plate
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
50-2R 50FT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
331014
Waga / LBS
1.359
Długi Opis
Roller Chain; 50-2 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.584" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,4 Cale | 10,16 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,584 Cale | 14,834 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,08 Cale | 2,032 Milimetry
Średnica Rolki
0,375 Cale | 9,525 Milimetry