ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

60-2R 100FT

60-2R 100FT

MORSE INDUSTRIAL 60-2R 100FT

Roller Chain; 60-2 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

Nr. katalogowy

60-2 RIV 100FT

Nr kat. BDI

340605

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.899
UNSPSC
31151603
EAN
0662288467748
Rozmiar Łańcucha
60-2
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
100
Minimalna Ilość Zamówieniowa
100
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Loose Fit Center Plate
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
60-2R 100FT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
330808
Waga / LBS
1.98
Długi Opis
Roller Chain; 60-2 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Rolki
0,468 Cale | 11,887 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,094 Cale | 2,388 Milimetry
Średnica Rolki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,7 Cale | 17,78 Milimetry
Srednica Nita
0,234 Cale | 5,944 Milimetry