ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

60LL O/L

60LL O/L

MORSE INDUSTRIAL 60LL O/L

Chain Link; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

Nr. katalogowy

60LL O/L

Nr kat. BDI

340989

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.032
UNSPSC
31151609
EAN
0662288400561
Rozmiar Łańcucha
60
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Offset Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Sintered Bushing
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Specialty Chain | Self Lubricating | Maintenance Free
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02122
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
60LL O/L
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
153335
Waga / LBS
0.063
Długi Opis
Chain Link; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,094 Cale | 2,388 Milimetry
Srednica Nita
0,234 Cale | 5,944 Milimetry
Średnica Rolki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,7 Cale | 17,78 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Rolki
0,468 Cale | 11,887 Milimetry