ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

8-160HC 10FT

8-160HC 10FT

MORSE INDUSTRIAL 8-160HC 10FT

Roller Chain; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.866" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter

Nr. katalogowy

8-160H COT 10FT

Nr kat. BDI

340635

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.177
UNSPSC
31151603
EAN
0662288455219
Rozmiar Łańcucha
160
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
High Strength Heavy
Ilość Rzędów
1
Materiał
Alloy Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Alloy Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Specialty Chain
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
8-160HC 10FT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
322009
Waga / LBS
6.997
Długi Opis
Roller Chain; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.866" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Średnica Rolki
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Srednica Nita
0,562 Cale | 14,275 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,281 Cale | 7,137 Milimetry
Średnica Rolki
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2 Cale | 50,8 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,866 Cale | 47,396 Milimetry