ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

80-2 O/L

80-2 O/L

MORSE INDUSTRIAL 80-2 O/L

Chain Link; 80-2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.934" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter

Nr. katalogowy

80-2 O/L

Nr kat. BDI

341012

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.136
UNSPSC
31151609
EAN
0662288395560
Rozmiar Łańcucha
80-2
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Offset Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02122
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
80-2 O/L
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
127800
Waga / LBS
0.3
Długi Opis
Chain Link; 80-2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.934" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,934 Cale | 23,724 Milimetry
Srednica Nita
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry