ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

80LL C 10FT

80LL C 10FT

MORSE INDUSTRIAL 80LL C 10FT

Roller Chain; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.934" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter

Nr. katalogowy

80LL COT 10FT

Nr kat. BDI

340682

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.789
UNSPSC
31151603
EAN
0662288400608
Rozmiar Łańcucha
80
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Sintered Bushing
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Specialty Chain | Self Lubricating | Maintenance Free
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
80LL C 10FT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
153339
Waga / LBS
1.76
Długi Opis
Roller Chain; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.934" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,934 Cale | 23,724 Milimetry
Srednica Nita
0,312 Cale | 7,925 Milimetry