ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

DMD-C550-1 DOFF LINK ; D7326

81XHH O/L

EBC 81XHH O/L

Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Extra Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.91" Roller Diameter; 1-1/16" Roller Width; 0.3" Plate Thickness; 2.58" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter

Nr. katalogowy

81XHH O/L

Nr kat. BDI

21549436

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EBC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.23
UNSPSC
31151609
Rozmiar Łańcucha
81X
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Offset Link
Seria Łańcucha
Extra Heavy Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Lumber
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02122
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
81XHH O/L
Długi Opis
Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Extra Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.91" Roller Diameter; 1-1/16" Roller Width; 0.3" Plate Thickness; 2.58" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter
Średnica Rolki
1,063 Cale | 27 Milimetry
Srednica Nita
0,44 Cale | 11,176 Milimetry
Średnica Rolki
0,91 Cale | 23,114 Milimetry
Wysokość Tabliczki
2,58 Cale | 65,532 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2,609 Cale | 66,269 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,3 Cale | 7,62 Milimetry