ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BL523 CABLE CHAIN OBS DO NOT USE 11/22

BL823 50FT 599P M TO M

MORSE INDUSTRIAL BL823 50FT 599P M TO M

Roller Chain; BL823 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 5/32" Plate Thickness; 0.934" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

Nr. katalogowy

BL823 50FT

Nr kat. BDI

341148

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.881
EAN
0662288551591
Rozmiar Łańcucha
BL823
Konstrukcja Podstawowa
Riveted 2X3 Lacing
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
50
Minimalna Ilość Zamówieniowa
50
Kształt Tabliczki
Curved
Modyfikacja
Rollerless
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Leaf
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
0.881
Długi Opis
Roller Chain; BL823 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 5/32" Plate Thickness; 0.934" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Srednica Nita
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,934 Cale | 23,724 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,156 Cale | 3,962 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry