TSUBAKI
RF2040SS-S ŁAŃCUCH 1020400000 ; P=1"
Roller Chain; 2040; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive; 1 Strand; Stainless Steel; ANSI; 0.312" Roller Dia; 0.312" Roller Wid; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; 5/32" Pin Dia
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
152,00 zł / Metr
DOSTĘPNOŚĆ
TSUBAKI
RF10B-2 CL ZŁĄCZKA
Chain Link; 10B-2 Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Straight; 5.08MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
20,14 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
TSUBAKI
RF10B 1 RP ŁAŃCUCH
Roller Chain; 10B; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Dia; 9.65MM Roller Wid; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; 5.08MM Pin Dia
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
114,11 zł / Metr
DOSTĘPNOŚĆ
TSUBAKI
RS40-1-RP ŁAŃCUCH
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
90,30 zł / Metr
DOSTĘPNOŚĆ
LINKBELT
137851 10B-1 OL ZŁĄCZKA
Chain Link; 10B Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
9,98 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ