ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

C2082H RIV 10FT

C2042R 10FT

MORSE INDUSTRIAL C2042R 10FT

Roller Chain; C2042 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.466" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter

Nr. katalogowy

C2042 RIV 10FT

Nr kat. BDI

340688

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.261
UNSPSC
31151614
EAN
0662288455646
Rozmiar Łańcucha
C2042
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Double Pitch Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Modyfikacja
Large Roller
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Conveying
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
C2042R 10FT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
322212
Waga / LBS
0.58
Długi Opis
Roller Chain; C2042 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.466" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,466 Cale | 11,836 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,06 Cale | 1,524 Milimetry
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Srednica Nita
0,156 Cale | 3,962 Milimetry
Średnica Rolki
0,313 Cale | 7,95 Milimetry