ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

J140 CP 10/2 FT CH

J140 CP 10/2 FT CH

BROWNING J140 CP 10/2 FT CH

Roller Chain; 140 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.634" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

Nr. katalogowy

J140 CP 10/2 FT CH

Nr kat. BDI

328408

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.379
UNSPSC
31151603
EAN
0662289243716
Rozmiar Łańcucha
140
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Roller Chain; 140 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.634" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
1,634 Cale | 41,504 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,219 Cale | 5,563 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Srednica Nita
0,5 Cale | 12,7 Milimetry