ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

J140 O/S C/L

J140 O/S C/L

BROWNING J140 O/S C/L

Chain Link; 140 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.634" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

Nr. katalogowy

J140 O/S C/L

Nr kat. BDI

329976

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.547
UNSPSC
31151609
EAN
0662289208326
Rozmiar Łańcucha
140
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Offset Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02122
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
J140 O/S C/L
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1298041
Waga / LBS
0.8
Długi Opis
Chain Link; 140 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.634" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,219 Cale | 5,563 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,634 Cale | 41,504 Milimetry
Srednica Nita
0,5 Cale | 12,7 Milimetry