ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

J160 CP 10 FT CH

J160 CP 10 FT CH

BROWNING J160 CP 10 FT CH

Roller Chain; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.866" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter

Nr. katalogowy

J160 CP 10 FT CH

Nr kat. BDI

328412

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.081
UNSPSC
31151603
EAN
0662289203772
Rozmiar Łańcucha
160
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Roller Chain; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.866" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Średnica Rolki
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2 Cale | 50,8 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,866 Cale | 47,396 Milimetry
Srednica Nita
0,562 Cale | 14,275 Milimetry
Średnica Rolki
1,125 Cale | 28,575 Milimetry