ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

J2040 S/C C/L

J2040 S/C C/L

BROWNING J2040 S/C C/L

Chain Link; 2040 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.466" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

Nr. katalogowy

J2040 S/C C/L

Nr kat. BDI

329144

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.011
UNSPSC
31151609
EAN
0662460415307
Rozmiar Łańcucha
2040
Konstrukcja Podstawowa
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Double Pitch Drive
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02122
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
J2040 S/C C/L
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2455715
Waga / LBS
0.04
Długi Opis
Chain Link; 2040 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.466" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,466 Cale | 11,836 Milimetry
Średnica Rolki
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,06 Cale | 1,524 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Srednica Nita
0,156 Cale | 3,962 Milimetry