ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

J41 RIV CHAIN 1293471

J41 RIV CHAIN 1293471

BROWNING J41 RIV CHAIN 1293471

Roller Chain; 41 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.383" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

Nr. katalogowy

J41 RIV CHAIN 1293471

Nr kat. BDI

17001396

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
Rozmiar Łańcucha
41
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Roller Chain; 41 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.383" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
0,383 Cale | 9,728 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,05 Cale | 1,27 Milimetry
Średnica Rolki
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Srednica Nita
0,141 Cale | 3,581 Milimetry
Średnica Rolki
0,306 Cale | 7,772 Milimetry