ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

J50 S/C C/L

J50 S/C C/L

BROWNING J50 S/C C/L

Chain Link; 50 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.584" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

Nr. katalogowy

J50 S/C C/L

Nr kat. BDI

329177

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.016
UNSPSC
31151609
EAN
0662289147762
Rozmiar Łańcucha
50
Konstrukcja Podstawowa
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02122
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
J50 S/C C/L
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1297597
Waga / LBS
0.05
Długi Opis
Chain Link; 50 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.584" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,08 Cale | 2,032 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,584 Cale | 14,834 Milimetry
Średnica Rolki
0,4 Cale | 10,16 Milimetry
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Średnica Rolki
0,375 Cale | 9,525 Milimetry