ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

C2060H SC C/L ELITE

JC2060H S/C C/L

BROWNING JC2060H S/C C/L

Chain Link; C2060 Chain Size; Spring Clip; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter

Nr. katalogowy

JC2060H S/C C/L

Nr kat. BDI

329105

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.247
UNSPSC
31151609
EAN
0662460495286
Rozmiar Łańcucha
C2060
Konstrukcja Podstawowa
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Double Pitch Heavy Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02122
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
JC2060H S/C C/L
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2622975
Waga / LBS
0.01
Długi Opis
Chain Link; C2060 Chain Size; Spring Clip; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Rolki
0,468 Cale | 11,887 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Srednica Nita
0,234 Cale | 5,944 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,7 Cale | 17,78 Milimetry