ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RS08B-LM-1-K1 CL 4000082102

RS08B-LM-1-K1 CL 4000082102

RS08B-LM-1-K1 CL ZŁĄCZKA 4000082102

Chain Connecting Link; 08B; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Dia; 7.75MM Roller Wid; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; 4.45MM Pin Dia

Nr. katalogowy

4000082102

Nr kat. BDI

20846270

CENA NETTO
20,79 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
28
Marka
Nazwa Producenta
TSUBAKI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.013
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
Szczegóły Produktu
Chain Connecting Link
Specyfikacja Produktu
Chain Connecting Link; 08B; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Dia; 7.75MM Roller Wid; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; 4.45MM Pin Dia
Długi Opis
Chain Connecting Link; 08B; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Dia; 7.75MM Roller Wid; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; 4.45MM Pin Dia