ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

4NSR6X1

4NSR6X1

BROWNING 4NSR6X1

6 DP Pitch; 1-1/2" Face Width; 1" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.833" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel

Nr. katalogowy

4NSR6X1

Nr kat. BDI

321938

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
7.756
UNSPSC
31171709
EAN
0662289257836
Podziałka
6 DP
Kąt Nacisku
14-1/2 Degree
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
6 DP Pitch; 1-1/2" Face Width; 1" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.833" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
Grubość Całkowita
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość do Linii Podziałowej
0,833 Cale | 21,158 Milimetry
Długość
48 Cale | 1,219.2 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,5 Cale | 38,1 Milimetry