ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GP1632Y

GP1632Y

BOSTON GEAR GP1632Y

Miter Gear; 2" Pitch Dia; 16 DP; 0.39" Face Width; Rough Bore; 32 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Molded Nylon

Nr. katalogowy

GP1632Y

Nr kat. BDI

173122

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.037
UNSPSC
31171708
EAN
0781711541050
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
16 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
32
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Miter Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Molded Nylon
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Minimum Bore 1/2 | Optional Coniflex Tooth Form
Kategoria - BDI
Miter and Bevel Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Bevel
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
GP1632Y
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
54105
Waga / LBS
0.08
Długi Opis
Miter Gear; 2" Pitch Dia; 16 DP; 0.39" Face Width; Rough Bore; 32 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Molded Nylon
Średnica Podziałowa
2 Cale | 50,8 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,39 Cale | 9,906 Milimetry
Średnica Piasty
1,25 Cale | 31,75 Milimetry