ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HL158Y-P

HL158Y-P

BOSTON GEAR HL158Y-P

Bevel Gear; 1-1/8" Bore; 3" Pitch Dia; 6 DP; 1.06" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2-1/2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

Nr. katalogowy

HL158Y-P

Nr kat. BDI

161982

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.452
UNSPSC
31171708
EAN
0781711118924
Otwór Calowy
1.125
Otwór Metryczny
28.575
Podziałka
6 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
18
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Bevel Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Steel
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Bevel Pinion | 2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
Kategoria - BDI
Miter and Bevel Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Bevel
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
HL158Y-P
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
11892
Waga / LBS
3.2
Długi Opis
Bevel Gear; 1-1/8" Bore; 3" Pitch Dia; 6 DP; 1.06" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2-1/2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Średnica Piasty
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,06 Cale | 26,924 Milimetry
Średnica Podziałowa
3 Cale | 76,2 Milimetry