ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HMK1221B

HLK129Y

BOSTON GEAR HLK129Y

Miter Gear; 5/8" Bore; 2" Pitch Dia; 10 DP; 0.44" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.62" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

Nr. katalogowy

HLK129Y

Nr kat. BDI

162167

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.295
UNSPSC
31171708
EAN
0781711123485
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Podziałka
10 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
20
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Miter Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Steel
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
Kategoria - BDI
Miter and Bevel Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Bevel
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
HLK129Y
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
12348
Waga / LBS
0.65
Długi Opis
Miter Gear; 5/8" Bore; 2" Pitch Dia; 10 DP; 0.44" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.62" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Średnica Podziałowa
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Piasty
1,62 Cale | 41,148 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,44 Cale | 11,176 Milimetry