ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HLSK106Y R

HLSK106Y R

BOSTON GEAR HLSK106Y R

Spiral Miter Gear; 1-3/16" Bore; 3-1/2" Pitch Dia; 8 DP; 0.78" Face Width; Finished Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2-1/2" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel

Nr. katalogowy

HLSK106Y R

Nr kat. BDI

162181

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.271
UNSPSC
31171708
EAN
0781711123768
Otwór Calowy
1.188
Otwór Metryczny
30.175
Podziałka
8 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
28
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spiral Miter Gear
Kształt Zęba
Spiral Tooth
Kąt Spirali
35 Degree
Materiał
Steel
Kierunek
Right Hand
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
With Keyway and Set Screw
Kategoria - BDI
Miter and Bevel Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Bevel
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
HLSK106Y R
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
12376
Waga / LBS
2.8
Długi Opis
Spiral Miter Gear; 1-3/16" Bore; 3-1/2" Pitch Dia; 8 DP; 0.78" Face Width; Finished Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2-1/2" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
Szerokość Powierzchni
0,78 Cale | 19,812 Milimetry
Średnica Piasty
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,5 Cale | 88,9 Milimetry