ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

L130Y

L100Y

BOSTON GEAR L100Y

Miter Gear; 1" Pitch Dia; 14 DP; 0.19" Face Width; Rough Bore; 14 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.88" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

Nr. katalogowy

L100Y

Nr kat. BDI

162070

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.046
UNSPSC
31171708
EAN
0781711121528
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
14 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
14
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Miter Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Steel
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 7/16
Kategoria - BDI
Miter and Bevel Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Bevel
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
L100Y
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
12152
Waga / LBS
0.1
Długi Opis
Miter Gear; 1" Pitch Dia; 14 DP; 0.19" Face Width; Rough Bore; 14 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.88" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Średnica Podziałowa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,19 Cale | 4,826 Milimetry
Średnica Piasty
0,88 Cale | 22,352 Milimetry