ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

L123Y

L123Y

BOSTON GEAR L123Y

Miter Gear; 4" Pitch Dia; 8 DP; 0.84" Face Width; Rough Bore; 32 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

Nr. katalogowy

L123Y

Nr kat. BDI

162094

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.087
UNSPSC
31171708
EAN
0781711122006
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
8 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
32
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Miter Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Steel
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1
Kategoria - BDI
Miter and Bevel Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Bevel
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
L123Y
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
12200
Waga / LBS
4.6
Długi Opis
Miter Gear; 4" Pitch Dia; 8 DP; 0.84" Face Width; Rough Bore; 32 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Średnica Piasty
3 Cale | 76,2 Milimetry
Średnica Podziałowa
4 Cale | 101,6 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,84 Cale | 21,336 Milimetry