ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

L147Y-P

L147Y-P

L147Y-P 12236 KOŁO ZĘBATE

Bevel Gear; 1/2" Pitch Dia; 20 DP; 0.17" Face Width; Rough Bore; 10 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.41" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

Nr. katalogowy

L147Y-P

Nr kat. BDI

162112

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.002
UNSPSC
31171708
EAN
0781711122365
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
20 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
10
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Bevel Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Steel
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Bevel Pinion | 2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 3/16
Kategoria - BDI
Miter and Bevel Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Bevel
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
L147Y-P
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
12236
Waga / LBS
0.003
Długi Opis
Bevel Gear; 1/2" Pitch Dia; 20 DP; 0.17" Face Width; Rough Bore; 10 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.41" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Średnica Podziałowa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Piasty
0,41 Cale | 10,414 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,17 Cale | 4,318 Milimetry