ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LSA105Y-AR

LSA107Y L

BOSTON GEAR LSA107Y L

Spiral Miter Gear; 4" Pitch Dia; 6 DP; 0.89" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel

Nr. katalogowy

LSA107Y L

Nr kat. BDI

162147

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.86
UNSPSC
31171708
EAN
0781711123089
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
6 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
24
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spiral Miter Gear
Kształt Zęba
Spiral Tooth
Kąt Spirali
35 Degree
Materiał
Steel
Kierunek
Left Hand
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Minimum Bore 1-1/2
Kategoria - BDI
Miter and Bevel Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Bevel
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
LSA107Y L
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
12308
Waga / LBS
4.1
Długi Opis
Spiral Miter Gear; 4" Pitch Dia; 6 DP; 0.89" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
Szerokość Powierzchni
0,89 Cale | 22,606 Milimetry
Średnica Podziałowa
4 Cale | 101,6 Milimetry
Średnica Piasty
3 Cale | 76,2 Milimetry