ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LSA110Y R

LSA110Y R

BOSTON GEAR LSA110Y R

Spiral Miter Gear; 1" Pitch Dia; 18 DP; 0.22" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3/4" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel

Nr. katalogowy

LSA110Y R

Nr kat. BDI

162148

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.028
UNSPSC
31171708
EAN
0781711123102
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
18 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
18
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spiral Miter Gear
Kształt Zęba
Spiral Tooth
Kąt Spirali
35 Degree
Materiał
Steel
Kierunek
Right Hand
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Minimum Bore 3/8
Kategoria - BDI
Miter and Bevel Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Bevel
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
LSA110Y R
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
12310
Waga / LBS
0.06
Długi Opis
Spiral Miter Gear; 1" Pitch Dia; 18 DP; 0.22" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3/4" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
Szerokość Powierzchni
0,22 Cale | 5,588 Milimetry
Średnica Piasty
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
1 Cale | 25,4 Milimetry